ENSTO - Sovitin Intro valkoinen - 50x50xmm keskiölevylle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Yksikköjen määrä - 1
Materiaali - muovi
Asennussuunta - vaaka ja pysty
Leveys - 70.4 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677337550
Sähkönumero
7907100
Toimittajan tuotenumero
LS961ZWWFI
Tukkuerä
10
Väri:
valkoinen
Yksikköjen määrä:
1
Materiaali:
muovi
Asennussuunta:
vaaka ja pysty
Leveys:
70.4 mm
Kiinnitystapa:
muu
Merkintäpaikka:
ei
Halogeeniton:
kyllä
Korkeus:
70.4 mm
Syvyys:
8.2 mm
Vaakayksiköiden määrä:
1
Pysty-yksiköiden määrä:
1
Asennuskehys:
kyllä
Uppoasennus:
kyllä
Soveltuu uppoasennukseen:
kyllä
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9016
Läpinäkyvä:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitin tarvitsee keskiölevyn ja sovittimen sopiakseen kojerasiaan ja peitelevyyn.


