ENSTO - Sulanapitokaapeli itseraj. - Plug'n Heat, 12 m, 120 W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Suurin pitolämpötila - 65 °C
Käyttökohde - muu
Lämpöteho - 10 W/m
Itsestään rajoittuva - kyllä
Pituus - 12 m
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677638701
Sähkönumero
8168432
Toimittajan tuotenumero
EFPPH12
Tukkuerä
12
Suurin pitolämpötila:
65 °C
Käyttökohde:
muu
Lämpöteho:
10 W/m
Itsestään rajoittuva:
kyllä
Pituus:
12 m
Nimellisjännite:
230 V
Korkeus:
7 mm
Suojaus:
ei ole
Leveys:
10 mm
Väri:
sininen
Itserajoittuva sulanapitokaapeli 12m, 120W, 10W/m/10°C, 230V, liitosjohto 2,5m, min. taivutussäde 25mm, min. asennuslämpötila -5°C,maadoitettu, IP68.
Pistotulpallinen Plug'n Heat-sulanapitokaapeli muovisten ja metallisten vesi- ja juomavesiputkien sekä vesimittareiden sulanapitoon. Plug'n Heat tuotteet on tehty itserajoittuvasta Optiheat 10 kaapelista, jolloin ne eivät ylikuumene. Pitkäaikaisessa käytössä suositellaan termostaatin käyttöä esim. ECO500 sekä asennusta putken ulkopuolelle eristeen alle. Jos putken ulkopuolinen asennus ei ole mahdollista, läpivientitarvikkeella EFPLV1 voidaan Plug'n Heat kaapelit asentaa juomavesiputken sisään.
Pistotulpallinen Plug'n Heat-sulanapitokaapeli muovisten ja metallisten vesi- ja juomavesiputkien sekä vesimittareiden sulanapitoon. Plug'n Heat tuotteet on tehty itserajoittuvasta Optiheat 10 kaapelista, jolloin ne eivät ylikuumene. Pitkäaikaisessa käytössä suositellaan termostaatin käyttöä esim. ECO500 sekä asennusta putken ulkopuolelle eristeen alle. Jos putken ulkopuolinen asennus ei ole mahdollista, läpivientitarvikkeella EFPLV1 voidaan Plug'n Heat kaapelit asentaa juomavesiputken sisään.






