ENSTO - Sulanapitotermostaatti - ECO500 16A IP65 P

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Sulanapitotermostaatti - ECO500 16A IP65 P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Anturin tyyppi - etäanturi

  • Kanavien lukumäärä - 1

  • Mukavuussäätöalue - 2...35 °C

  • Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)

  • Itsenäinen - 0 h

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418677635830

Sähkönumero

2621380

Toimittajan tuotenumero

ECO500

Tukkuerä

12

Anturin tyyppi:

etäanturi

Kanavien lukumäärä:

1

Mukavuussäätöalue:

2...35 °C

Kosketintyyppi:

avauskosketin (NC)

Itsenäinen:

0 h

Malli / Tyyppi:

analoginen

Mitoitusjännite:

195...253 V

Nimellistaajuus:

50...50 Hz

Tekstiopastus näytössä:

ei

24 h ohjelma:

ei

Viikko-ohjelma:

ei

Lyhyin lämpötilajakso:

0 min

Muistipaikkojen lukumäärä:

0

Perusohjelmien lukumäärä vakiona:

0

Loma-ohjelma:

ei

Sisääntulo aikaohjelmalle:

ei

Aleneman säätöalue:

2...35 °C

Routasuojauksen säätöalue:

2...35 °C

Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:

ei

Toiminnon valintakytkin:

ei

Kytkennän esivalinta:

ei

Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:

0 A

Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:

16 A

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Asennussyvyys:

0 mm

Lämpötilaohjauksen luokka:

I

Sulanapitotermostaatti 230V/16A/3600W. Säätöalue +2...+35°C. NTC-anturi4m, 47kohm/25°C, jatkettavissa 50m/Cu1,5mm². Pinta-asennus, ei kytkintä,IP65.

Termostaatti on tarkoitettu putkien sulanapidon ohjaukseen ja voidaan asentaa ulkotiloihin lähelle lämmityskaapelia, koska se on roiskevesitiiviissä pinta-asenteisessa kotelossa. Johdoille on pehmeät kalvotiivisteet. Lämpötila-anturi kiinnitetään putkeen vastakkaiselle puolelle kuin lämmityskaapeli. Tash, Optiheat ja Plug'n Heat kaapeleiden ohjaamiseen suositellaan aina termostaattia energian säästämiseksi sekä itserajoittuvien kaapeleiden eliniän maksimoimiseksi. Kotelo 86x86x39mm, valkoinen.