ENSTO - Sulanapitotermostaatti - ECO900 16A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - etäanturi
Kanavien lukumäärä - 1
Mukavuussäätöalue - -20...6 °C
Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)
Itsenäinen - 0 h
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677630866
Sähkönumero
2621320
Toimittajan tuotenumero
ECO900
Tukkuerä
1
Anturin tyyppi:
etäanturi
Kanavien lukumäärä:
1
Mukavuussäätöalue:
-20...6 °C
Kosketintyyppi:
avauskosketin (NC)
Itsenäinen:
0 h
Malli / Tyyppi:
digitaalinen
Mitoitusjännite:
207...253 V
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Tekstiopastus näytössä:
kyllä
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Lyhyin lämpötilajakso:
0 min
Muistipaikkojen lukumäärä:
0
Perusohjelmien lukumäärä vakiona:
0
Loma-ohjelma:
ei
Sisääntulo aikaohjelmalle:
ei
Aleneman säätöalue:
-20...6 °C
Routasuojauksen säätöalue:
-20...6 °C
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Toiminnon valintakytkin:
kyllä
Kytkennän esivalinta:
kyllä
Nimelliskytkentävirta 250 V, potentiaalivapaa:
0 A
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
6
Asennussyvyys:
60 mm
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Sulanapitosäädin on tarkoitettu isojen maa-alueiden ja sadevesijärjestelmien sulanapidon ohjaukseen. Ohjaus perustuu maa-alueissa maan pinnalle sijoitettavaan anturipariin ECOA901+ECOA902 ja sadevesijärjestelmissä anturipariin ECOA903+ECOA904. ECOA903 asennetaan räystäskourun sisälle ja ECOA904 ulkoilmaan. Anturit toimitetaan erikseen. Säätimen näytöltä voidaan mm. valita sulanapidon kriteerit antureiden perusteella, kieliasetukset, seurata käyttötunteja, asettaa jälkilämmitys sekä käsiohjaus.


