ENSTO - Sulanapitotermostaatti - ECO910 16A DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Anturin tyyppi - muu
Kanavien lukumäärä - 2
Kosketintyyppi - avauskosketin (NC)
Malli / Tyyppi - analoginen
Mitoitusjännite - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677636141
Sähkönumero
2621360
Toimittajan tuotenumero
ECO910
Tukkuerä
12
Anturin tyyppi:
muu
Kanavien lukumäärä:
2
Kosketintyyppi:
avauskosketin (NC)
Malli / Tyyppi:
analoginen
Mitoitusjännite:
230...230 V
Nimellistaajuus:
50...50 Hz
Tekstiopastus näytössä:
ei
24 h ohjelma:
ei
Viikko-ohjelma:
ei
Muistipaikkojen lukumäärä:
0
Perusohjelmien lukumäärä vakiona:
0
Loma-ohjelma:
ei
Sisääntulo aikaohjelmalle:
ei
Routasuojauksen säätöalue:
-30...15 °C
Automaattinen siirtyminen talvi-/kesäaikaan:
ei
Nimelliskytkentävirta 230 V, ei potentiaalivapaa:
16 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Asennussyvyys:
36 mm
Termostaatti on tarkoitettu sulanapidon ohjaukseen pieniin maa-alueisiin, ajoluiskiin sekä kattojen sadevesijärjestelmiin. Ohjaus perustuu maa-alueissa kahteen lämpötila-anturiin, joista toinen sijoitetaan maa-alueen sisään ja toinen ilmaan. Kattojen sulanapidossa käytetään vain yhtä anturia ilman lämpötilan mittaamiseen. Tuotteesta valitaan lämpötila-alue jossa sulanapito tapahtuu, esim +5…-5°C ja suljetaan pois alueet joissa sitä ei tarvita, esim +15...+5°C, tai teho ei riitä esim -15...-30°C.


