ENSTO - Suojakupu Monix - KUAM28K 28/54W C suojakupu

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pituus - 1187 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418584168506
Sähkönumero
4364178
Toimittajan tuotenumero
KUAM28K
Tukkuerä
10
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
1187 mm
Leveys:
142 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
142 mm
Kostean tilan muovikupuvalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotantotilojen tai muiden kosteiden tilojen yleisvalaistukseen.


