ENSTO - Suojakupu Monix - KUAM49O 35/49/80W O L=1489

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi
ENSTO - Suojakupu Monix - KUAM49O 35/49/80W O L=1489

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - valaisimen kansi

  • Väri - valkoinen

  • Valon suunta (suora/epäsuora) - suora

  • Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6418584168544

Sähkönumero

4364182

Toimittajan tuotenumero

KUAM49O

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

valaisimen kansi

Väri:

valkoinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:

ei ole

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Materiaali:

muovi

Pituus:

1487 mm

Leveys:

22 mm

Perforoitu häikäisysuoja:

ei

Perforoitu heijastin:

ei

Korkeus/syvyys:

142 mm

Valaisimen kannen/ pylvään tyyppi:

kirkas



Kuivien ja kosteiden tilojen tehokas runkovalaisin. Monikäyttöinen valaisinsarja teollisuuden tuotanto- ja varastotilojen sekä myymälöiden yleisvalaistukseen.

Rakenne
  • Runko valkoiseksi maalattua alumiiniprofiilia
  • Päädyt ABS-muovia
  • Laajasäteilevä optiikka, kiiltoanodisoitua alumiinia = A (3-6 m)
  • Keskisäteilevä optiikka, kiiltoanodisoitua alumiinia = AL (6-10m)
  • A- ja AL-optiikka saadaan samalla heijastimella lampunpitimien asentoa muuttamalla
  • Syväsäteilevä varastoheijastin, kiiltoanodisoitua alumiinia = AV (yli 10 m)
  • -N tuotekoodissa tarkoittaa yksittäispakattua tuotetta

Asennus
  • Pinta-asennus suoraan kattoon tai AMJK1 jousikiinnikkeellä
  • Ripustuskiskoon (MEK) 70 mm (AMJK2/AMJK2V) ja 110 mm (AMJK3/AMJK3V)
  • Vaijeriripustus (AMJK1 + RVLX01)
  • Uppoasennus ilman lisäosia, upotussyvyys 70 mm
  • Kytkentäpiste valaisimen keskellä
  • Johtoaukot 2 kpl valaisimen pohjassa, 21 mm
  • Päädyissä murtoaihiot, 21 mm
  • 5x2,5mm² liitin, soveltuu 3-vaihe ketjutukseen

Tilauksesta
  • Ohjattavat mallit:
    Switch-Control (ES)
    1-10V (ELD)
    DALI (ED)
  • Kupu lisäämällä saadaan Monix IP44, pl. 80W-mallit
  • Laaja- (A) ja keskisäteilevät (AL) mallit valkoisella lamelliritilällä
    HSAM35 - 35/49/80W
    HSAM28 - 28/54W
  • Päädyn peitelevy, AMPL, putkenpitimien peittämiseen
  • Ulkoisella turvavalopaketilla
  • Kosketinkiskokiinnikkeet
  • Kierretankokiinnikkeet
  • AM214A T5 2x14W ja AM114A T5 1x14W
  • 1-putkiset mallit keski- (AL) ja syväsäteilevällä (AV) valonjaolla
  • Jousikiinnikkeet XYRV-, OBO- ja Elwia MP -valaisinripustuskiskoihin,
    ks. www.alppilux.fi/fi/asennustarvikkeet