ENSTO - Suunnikasmutteri - NPB 12 (XYHV 1248)

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Väri - alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269326922
Sähkönumero
1440176
Toimittajan tuotenumero
SYS-NPB12
Tukkuerä
10
Materiaali:
alumiini
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Systemal hyllyjen yhteiset osatSuunnikasmutteri NPB12
Systemal hyllyjen yhteiset osat
Suunnikasmutteri NPB12
Systemal hyllyjen yhteiset osat
Suunnikasmutteri NPB12




