ENSTO - T-haaroitin 3-nap - NAD3T.B MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 250 V
Nimellisvirta - 20 A
Napojen lukumäärä - 3
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - T-jakaja
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677712173
Sähkönumero
1934435
Toimittajan tuotenumero
NAD3T.B
Tukkuerä
50
Nimellisjännite:
250 V
Nimellisvirta:
20 A
Napojen lukumäärä:
3
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
T-jakaja
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
2
Napojen merkintä:
L, N, PE
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
musta
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
polyamidi (PA)
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
47 mm
Korkeus:
37 mm
Leveys:
44 mm
Integroidun kytkimen malli:
ei ole
Asennusmahdollisuus:
erillinen adapteri
3-napainen T-haaroitin
Käytetään valaisimen tai muun laitteen kytkemiseen sitä syöttävään verkkoon. Laitteeseen kiinnitetään vastaliittimeksi joko NAC31.B tai NAS31.B -liitin. Liitin kiinnitetään laitteen runkoon 3-napaisen laippakiinnityssovitteen NK3P.B avulla. T-haaroitinta syötetään liittimellä NAC32S.B (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC32S.W on kytkettynä) ja T-haaroittimesta jatketaan seuraavalle laitteelle liittimellä NAC31S.B (tai valmiilla johtosetillä, jossa NAC31S.B on kytkettynä).



