ENSTO - T-haaroitin EnstoNet XL - XLCD5F


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 5
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - vaihtokytkinjakaja
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EnstoNet XL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677688553
Sähkönumero
1935122
Toimittajan tuotenumero
XLCD5F
Tukkuerä
15
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
vaihtokytkinjakaja
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
2
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
108 mm
Korkeus:
59 mm
Leveys:
146 mm
Integroidun kytkimen malli:
irtikytkeminen
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
Sulakkeella varustetuilla T-haaroittimilla on 2-napainen kytkin (N, L) sekä 5 x 20 mm:n sulake. T-haaroittimet toimitetaan yhdessä 10 ampeerin sulakkeen kanssa. Sulakelokerossa on tilaa varasulakkeelle, ja sulakkeenpidin voidaan tarvittaessa lukita riippulukolla auki-asentoon turvaerotusta varten. Sulakkeella varustetuissa T-haaroittimissa on myös kytkin, joka näyttää, onko alaspäin menevässä lähdössä virta päällä. Kytkin on valaistu ja varustettu O/I-osoittimella.