ENSTO - T-haaroitin EnstoNet XL - XLCD6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 400 V
Nimellisvirta - 25 A
Napojen lukumäärä - 6
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Jakoliittimen malli - T-jakaja
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EnstoNet XL
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677688492
Sähkönumero
1935121
Toimittajan tuotenumero
XLCD6
Tukkuerä
20
Nimellisjännite:
400 V
Nimellisvirta:
25 A
Napojen lukumäärä:
6
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Jakoliittimen malli:
T-jakaja
Tulojen lukumäärä:
1
Lähtöjen lukumäärä:
2
Mekaaninen koodaus:
kyllä
Värikoodaus/ kosketin:
harmaa
Lukitustapa:
integroitu plug-in liitin
Halogeeniton:
kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila:
70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Kontaktin materiaali:
CuZn
Kontaktin pintakäsittely:
hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste:
2
Mitoitussyöksyjännite:
4 kV
Pituus:
108 mm
Korkeus:
37 mm
Leveys:
146 mm
Asennusmahdollisuus:
Integroitu
T-haaroittimissa on yksi tulo ja kaksi lähtöä. Tulo sijaitsee aina kytketystä liittimestä katsoen vasemmalla puolella. Tulo kytketään aina naarasliittimeen ja lähdöt urosliittimiin. T-haaroitin voidaan kiinnittää seinälle tai kattoon halkaisijaltaan maks. 5 mm:n uppokantaruuveilla tai nippusiteillä.



