ENSTO - T-kappale 200mm - NT020


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tikashyllyn korkeus - 54 mm
Tikashyllyn leveys - 200 mm
Materiaali - alumiini
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Sisäsäde - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328971
Sähkönumero
1441651
Toimittajan tuotenumero
SYS-NT020
Tukkuerä
5
Tikashyllyn korkeus:
54 mm
Tikashyllyn leveys:
200 mm
Materiaali:
alumiini
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Sisäsäde:
600 mm
Malli / Tyyppi:
ilman liitoskappaletta
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Väri:
alumiini
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Tikashyllyn liitosleveys:
200 mm
Symmetrinen:
kyllä
Materiaalin laatu:
muu
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
T-kappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan T-kappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.
Hylly tulee kannakoida maksimissaan 1000 mm:n etäisyydeltä T-kappaleesta.