ENSTO - T-kappale 300mm - NT030

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 54 mm

  • Tikashyllyn leveys - 300 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Sisäsäde - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328988

Sähkönumero

1441652

Toimittajan tuotenumero

SYS-NT030

Tukkuerä

5

Tikashyllyn korkeus:

54 mm

Tikashyllyn leveys:

300 mm

Materiaali:

alumiini

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Sisäsäde:

600 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Tikashyllyn liitosleveys:

300 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

T-kappale SYSTEMAL 0-sarja0-sarjan T-kappaleet sisältävät tarpeellisetliitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 1000 mm:n etäisyydeltäT-kappaleesta.

T-kappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan T-kappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.

Hylly tulee kannakoida maksimissaan 1000 mm:n etäisyydeltä T-kappaleesta.