ENSTO - T-kappale 400mm - NT040

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tikashyllyn korkeus - 56 mm

  • Tikashyllyn leveys - 400 mm

  • Materiaali - alumiini

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Sisäsäde - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328995

Sähkönumero

1441653

Toimittajan tuotenumero

SYS-NT040

Tukkuerä

5

Tikashyllyn korkeus:

56 mm

Tikashyllyn leveys:

400 mm

Materiaali:

alumiini

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Sisäsäde:

600 mm

Malli / Tyyppi:

ilman liitoskappaletta

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Väri:

alumiini

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Tikashyllyn liitosleveys:

400 mm

Symmetrinen:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

RAL-numero:

0

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

T-kappale SYSTEMAL 0-sarja0-sarjan T-kappaleet sisältävät tarpeellisetliitososat.Hylly tulee kannakoida maksimissaan 1000 mm:n etäisyydeltäT-kappaleesta.

T-kappale SYSTEMAL 0-sarja
0-sarjan T-kappaleet sisältävät tarpeelliset liitososat.

Hylly tulee kannakoida maksimissaan 1000 mm:n etäisyydeltä T-kappaleesta.