ENSTO - Tariffimittauskeskus Waltteri - ESNV345.36


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus
Asennuslevyllä - ei
Materiaali - teräs
Nimellisvirta - 50 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677666704
Sähkönumero
3305024
Toimittajan tuotenumero
ESNV345.36
Tukkuerä
10
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Asennuslevyllä:
ei
Materiaali:
teräs
Nimellisvirta:
50 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Moduulirivien määrä:
3
Leveys:
545 mm
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
130 mm
Kytkinlaitepaneelien lukumäärä:
0
3-vaiheinen kuivan tilan mittauskeskus, jossa neljä 4-napaista 30mA vikavirtasuojakytkintä, 36kpl johdonsuojakatkaisijaa ja 70 modulia varatilaa. Keskuksessa on helposti kytkettävät jousiliitäntäiset N- ja PE-liittimet. Keskus on korvattu mallilla ESNV345.36.