ENSTO - Täyd. luukullise kansi IP65 - OPCG33.125.1DSC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 300 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6418677166150
Sähkönumero
3444416
Toimittajan tuotenumero
OPCG33.125.1DSC
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
300 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Koko 300 x 300 x 30 mm, saranoitu savunharmaa ikkuna, PC, 1 DIN-aukko 12 moduulille (12), sis. kiskot ja 14,5 profiilit
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


