ENSTO - Täyd. luukullise kansi IP67 - OPCG36.150.3DSC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kotelosyvyydelle - 600 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 300 mm
Soveltuu pohjalevyksi - kyllä
Pintamateriaali - käsittelemätön
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677166174
Sähkönumero
3444418
Toimittajan tuotenumero
OPCG36.150.3DSC
Tukkuerä
1
Soveltuu kotelosyvyydelle:
600 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
300 mm
Soveltuu pohjalevyksi:
kyllä
Pintamateriaali:
käsittelemätön
Materiaali:
muovi
RAL-numero:
7035
Soveltuu ulkokäyttöön:
kyllä
Syvyys:
30 mm
Väri:
harmaa
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike


