ENSTO - Teleas.kotelo RJ45-liitt. Waltteri - EST 700/IT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa - pinta-asennus
Korvakkeilla - ei
Asennusmitta - muu
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677660719
Sähkönumero
3309007
Toimittajan tuotenumero
EST700/IT
Tukkuerä
12
Malli / Tyyppi:
seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa:
pinta-asennus
Korvakkeilla:
ei
Asennusmitta:
muu
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
valkoinen
Korkeus:
700 mm
Leveys:
520 mm
Syvyys:
110 mm
IT-kotelo PESAV- ja PESSV-keskuksen alle
IT-kotelo, jossa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 20:lle RJ45-liittimelle ja irrotettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille. Kotelon alapäähän voidaan asentaa joko mukana toimitettava laippapääty tai säädettävä sokkeli 50 – 150mm (asennus lattialle). Korkeus sokkelin kanssa 750 – 850 mm.
IT-kotelo, jossa on kaksi schuko-pistorasiaa sekä tilat antennihaaroittimelle tai -jaottimelle ja aktiivilaitteelle (esim. ADSL), paikat 20:lle RJ45-liittimelle ja irrotettava kuitukotelo, jossa on aihiot SC-duplex tai LC-quattro-liittimille. Kotelon alapäähän voidaan asentaa joko mukana toimitettava laippapääty tai säädettävä sokkeli 50 – 150mm (asennus lattialle). Korkeus sokkelin kanssa 750 – 850 mm.


