ENSTO - Teleasennuskotelo Waltteri - EST3.700/RJ

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Asennusmitta - muu
Materiaali - teräs
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677667978
Sähkönumero
3309004
Toimittajan tuotenumero
EST3.700/RJ
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
seinään asennettava jakokaappi
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Asennusmitta:
muu
Materiaali:
teräs
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Väri:
valkoinen
Korkeus:
700 mm
Leveys:
545 mm
Syvyys:
130 mm
IT-kotelo ESNV- ja ESSV-keskuksien alle tai erilleen, M65.
IT-kotelo, jossa on asennusalusta 350x470mm (asennustilan syvyys 115mm), kaksi schuko-pistorasiaa ja paikat 36:lle RJ45-liittimelle. Voidaan asentaa myös keskuksen alle, jolloin on huomioitava, että kaapelikanava on vain oikealla puolella (leveys 85mm ja syvyys n. 90mm), telekotelon läpi voidaan mennä vain kaapeleilla (ei ML- tai MK-johtimilla ilman lisäsuojausta).
IT-kotelo, jossa on asennusalusta 350x470mm (asennustilan syvyys 115mm), kaksi schuko-pistorasiaa ja paikat 36:lle RJ45-liittimelle. Voidaan asentaa myös keskuksen alle, jolloin on huomioitava, että kaapelikanava on vain oikealla puolella (leveys 85mm ja syvyys n. 90mm), telekotelon läpi voidaan mennä vain kaapeleilla (ei ML- tai MK-johtimilla ilman lisäsuojausta).



