ENSTO - Termostaatti elektroninen - ELTE6-BT for TUPA heaters


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max. - 8.3 A
Väri - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100339289
Sähkönumero
8127260
Toimittajan tuotenumero
ELTE6-BT
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
kolmi-/nelijohtiminen
Kosketinkuorma max.:
8.3 A
Väri:
muu
Käyttö:
väännin
Korkeus:
143 mm
Leveys:
45 mm
Syvyys:
92 mm
Malli / Tyyppi:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
kyllä
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
0.1...0.1 K
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
kyllä
Säätötapa:
P
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
vastusilmaisin
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Ääni-indikaattori:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0.3 W
Sopii lämmitykseen:
kyllä
Ecodesign-määräyksen täyttävä termostaatti, jota on mahdollista ohjata säätöpyörästä tai erikseen ladattavalla Bluetooth-applikaatiolla (Android ja iOS). Ominaisuuksina on kalenteriohjaus, tehostustoiminto ja loma-ajan lämmönsäätö sekä energiankulutuksen seuranta helposti applikaatiosta. Termostaattiin voi kytkeä rinnakkaislämmittimiä, siinä on monipuolinen lämpötilan muutostoiminto ulkoisesta jänniteohjauksesta ja sillä voi ohjata langattomasti muita Enston Bluetooth lämmittimiä, max. 10 kpl.