ENSTO - Termostaatti mekaaninen - Termostaatti Beta-lämmittimiin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Teholähteen tyyppi - 230 V AC
Liitäntätyyppi - 2-johdin
Kosketinkuorma max. - 8.7 A
Mitta-alue - 6...36 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438100484699
Sähkönumero
8122238
Toimittajan tuotenumero
EPHM1
Tukkuerä
12
Asennustapa:
muu
Teholähteen tyyppi:
230 V AC
Liitäntätyyppi:
2-johdin
Kosketinkuorma max.:
8.7 A
Mitta-alue:
6...36 °C
Väri:
valkoinen
Kosketintyyppi:
sulkukosketin (NO)
Käyttö:
väännin
Korkeus:
126 mm
Leveys:
43 mm
Syvyys:
45 mm
Malli / Tyyppi:
merkkikohtainen
Vastaanotin:
ei
Ulkoinen anturi:
ei
Poikkeama-arvo:
1...1 K
Sopii jäähdytykseen:
ei
Sisältää näytön:
ei
Lämpötila luettavissa:
ei
Säätötapa:
muu
Säädettävä poikkeama:
ei
Ilmaisimen / anturin tyyppi:
kaksoismetalli
Jäähdytyslähtöjen määrä:
0
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Lämmitinlähtöjen määrä:
1
Terminen takaisinkytkentä:
ei ole
Ääni-indikaattori:
ei
Piilotettu toiminta:
ei
Maksimikontaktijännite:
230 V
Rajähdyssuojattu:
ei
Talousvesipiiri:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
RAL-numero:
9010
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Lämpötilaohjauksen luokka:
I
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):
0 W
IFTTT-tuki:
ei
Sopii lämmitykseen:
kyllä




