ENSTO - Tikashylly 200mm/6m - LH020

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 54 mm

  • Leveys - 220 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328711

Sähkönumero

1441601

Toimittajan tuotenumero

SYS-LH020

Tukkuerä

36

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

54 mm

Leveys:

220 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

7840 mm²

Paino:

0.74 kg/m

Työpituus:

6000 mm

RAL-numero:

0

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Mahdollinen tukiväli:

1.5...4 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma 0,5 m:n tukiväliä käytettäessä.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:

0 Nm

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

600 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

280 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

250 Nm

Laadukas tikashylly keveille kaapelikuormille. U-profiilipienat kaapelikiinnikkeille 300 mm jaolla.

Ensto SYSTEMAL kaapelihylly- ja valaisinkiskojärjestelmä sopii mainiosti mitä erilaisimpiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Sen luja alumiinirakenne on suunniteltu kestämään aikaa, rasitusta. Kustannuksia lisäävää korroosiosuojausta tai huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Alumiini on kolme kertaa terästä kevyempää, joka helpottaa käsittelyä. Pinnoite ei irtoa työstettäessä, eikä katkaisupintoja tarvitse suojata. Työstäminen ei aiheuta kipinöintiä ja materiaali on helposti kierrätettävä.