ENSTO - Tikashylly 200mm/6m - NH120


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 84 mm
Leveys - 200 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328766
Sähkönumero
1441613
Toimittajan tuotenumero
SYS-NH120
Tukkuerä
36
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
84 mm
Leveys:
200 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
7840 mm²
Työpituus:
6000 mm
RAL-numero:
0
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Mahdollinen tukiväli:
2...5 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
1100 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
700 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
300 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:
250 Nm
Systemal Presto Alumiininen 1-sarjan kaapelihylly
Teollisuuden asennuksiin, tavanomaisille kaapelikuormille tarkoitettu kaapelihyllysarja, jonka tukiväli on enintään 5m. Leveissä hyllyissä, 400–600mm, on käytetty vahvempaa paarreprofiilia kuin kapeissa hyllyissä. 1-sarjan hyllyille soveltuvat parhaiten keski- ja seinäkannakointi sekä porttiripustus. Pienajako 300mm.