ENSTO - Tikashylly 300mm/6m - LH030

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sivuprofiilin muoto - levyprofiili
Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä
Korkeus - 54 mm
Leveys - 320 mm
Pituus - 6000 mm
Pakkaus ja ehdot
6 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328728
Sähkönumero
1441602
Toimittajan tuotenumero
SYS-LH030
Tukkuerä
36
Sivuprofiilin muoto:
levyprofiili
Pienan tyyppi:
profiili ilman reikiä
Korkeus:
54 mm
Leveys:
320 mm
Pituus:
6000 mm
Materiaali:
alumiini
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pienan kiinnitys:
hitsattu
Sivuseinän perforointi:
ei
Materiaalin laatu:
EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)
Poikkipuolien väli:
300 mm
Väri:
alumiini
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Käytettävä poikkipinta:
11760 mm²
Työpituus:
6000 mm
RAL-numero:
0
Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:
tyyppi II
Pystysuorat kaapelitikkaat:
ei
Käyttölämpötila:
-40...120 °C
Mahdollinen tukiväli:
1.5...4 m
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma 0,5 m:n tukiväliä käytettäessä.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 1,0 m.:
0 Nm
Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:
600 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:
0 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:
280 Nm
IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:
250 Nm
Ensto SYSTEMAL kaapelihylly- ja valaisinkiskojärjestelmä sopii mainiosti mitä erilaisimpiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Sen luja alumiinirakenne on suunniteltu kestämään aikaa, rasitusta. Kustannuksia lisäävää korroosiosuojausta tai huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Alumiini on kolme kertaa terästä kevyempää, joka helpottaa käsittelyä. Pinnoite ei irtoa työstettäessä, eikä katkaisupintoja tarvitse suojata. Työstäminen ei aiheuta kipinöintiä ja materiaali on helposti kierrätettävä.






