ENSTO - Tikashylly 300mm/6m - NH130

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

84 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot85 mm

Leveys:

300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 84 mm

  • Leveys - 300 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328773

Sähkönumero

1441614

Toimittajan tuotenumero

SYS-NH130

Tukkuerä

36

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

84 mm

Leveys:

300 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

11760 mm²

Paino:

1.21 kg/m

Työpituus:

6000 mm

RAL-numero:

0

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Mahdollinen tukiväli:

2...5 m

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1100 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

700 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

300 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 5,0 m.:

250 Nm

Yleiskäyttöinen tikashylly teollisuuskäyttöön.

Tavanomaisille kaapelikuormille tarkoitettu kaapelihyllysarja. Soveltuu enintään 5 m tukiväleille. Erittäin kevyt käsitellä. 400-600 mm levyisissä tikashyllyissä käytetään vahvempaa paarreprofiilia. 1-sarjan hyllyille soveltuvat parhaiten keski- ja seinäkannakointi sekä porttiripustus. Pienajako on 300mm.