ENSTO - Tikashylly 600mm/6m - NH 060

Legrand Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Korkeus:

56 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot84 mm

Leveys:

600 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot200 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot300 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot400 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sivuprofiilin muoto - levyprofiili

  • Pienan tyyppi - profiili ilman reikiä

  • Korkeus - 56 mm

  • Leveys - 600 mm

  • Pituus - 6000 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 6 metri

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438269328759

Sähkönumero

1441611

Toimittajan tuotenumero

SYS-LH060

Tukkuerä

36

Sivuprofiilin muoto:

levyprofiili

Pienan tyyppi:

profiili ilman reikiä

Korkeus:

56 mm

Leveys:

600 mm

Pituus:

6000 mm

Materiaali:

alumiini

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pienan kiinnitys:

hitsattu

Sivuseinän perforointi:

ei

Materiaalin laatu:

EN AW-6082 T6(AlSi1MgMn)

Poikkipuolien väli:

300 mm

Väri:

alumiini

Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:

ei

Käytettävä poikkipinta:

23250 mm²

Työpituus:

6000 mm

RAL-numero:

0

Kuormitustestin tyyppi IEC 61537:

tyyppi II

Pystysuorat kaapelitikkaat:

ei

Käyttölämpötila:

-40...120 °C

Mahdollinen tukiväli:

1.5...4 m

Turvallinen työkuorma IEC 61537:n mukaan, kun tukiväli on 1,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,0 m.:

1000 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 2,5 m.:

0 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 3,0 m.:

450 Nm

IEC 61537:n mukainen turvallinen työkuorma, kun tukiväli on 4,0 m.:

350 Nm

Laadukas tikashylly keveille kaapelikuormille. U-profiilipienatkaapelikiinnikkeille 300 mm jaolla.

Ensto SYSTEMAL kaapelihylly- ja valaisinkiskojärjestelmä sopii mainiosti mitä erilaisimpiin kohteisiin ja käyttötarkoituksiin. Sen luja alumiinirakenne on suunniteltu kestämään aikaa, rasitusta. Kustannuksia lisäävää korroosiosuojausta tai huoltotoimenpiteitä ei tarvita. Alumiini on kolme kertaa terästä kevyempää, joka helpottaa käsittelyä. Pinnoite ei irtoa työstettäessä, eikä katkaisupintoja tarvitse suojata. Työstäminen ei aiheuta kipinöintiä ja materiaali on helposti kierrätettävä.