ENSTO - Tyhjä ryhmäkeskuskotelo - EHK210.500PS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pikku-Waltteri
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100362195
Sähkönumero
3301657
Toimittajan tuotenumero
EHK210.500PS
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
500 mm
Leveys:
210 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
100 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Laajennusmahdollisuus:
ei
RAL-numero:
9016
Tyhjä keskuskotelo asennettavaksi saneerattavan keskuksen päälle, asennuslevyllä 4 din-kisko paikkaa.



