ENSTO - Tyhjä ryhmäkeskuskotelo Waltteri - ESS345.00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - ovi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 900 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677667985
Sähkönumero
3307029
Toimittajan tuotenumero
ESS345.00
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
ovi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
900 mm
Leveys:
545 mm
Oven tyyppi:
yksittäinen
Syvyys:
130 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
64
Kotelointiluokka (IP):
IP2XC
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Upotussyvyys:
130 mm
Väri:
valkoinen
Moduulien määrä:
116
Rivien lukumäärä:
5
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
0.75 mm
RAL-numero:
9016
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
0.75 mm
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
Tyhjä ryhmäkeskuskotelo N- ja PE- kiskoilla, jossa Din-asennustilaa 96 modulia.


