ENSTO - Upotuskehys Alpo - UKAP28V-N upotuskehys 28/54W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 1221 mm
Leveys - 174 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418584155933
Sähkönumero
4261753
Toimittajan tuotenumero
UKAP28V-N
Tukkuerä
5
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
1221 mm
Leveys:
174 mm
Korkeus:
70 mm
Toimistojen sekä muiden julkisten tilojen LED ja T5 yleis- ja työvyöhykevalaisin. Valaisin soveltuu sekä suoraan valaistukseen että epäsuoran/suoran valaistuksen yhdistelmään. Valikoimasta löytyy ratkaisut tärkeimpiin toimistoympäristöissä esiintyviin asennustapoihin.



