ENSTO - Ura/ristipää 6xOLS42 - OLSA42.6


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus - 42 mm
Syvyys - 14 mm
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Cubo O
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677174711
Sähkönumero
3444436
Toimittajan tuotenumero
OLSA42.6
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnitysosat/-sarjat
Korkeus:
42 mm
Syvyys:
14 mm
Varaosa:
kyllä
Ruuvisetti, 6 ura-/ristipää kansiruuvia
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike
Ensto Cubo O ja C -kestomuovikoteloiden sekä Ensto Cubo P -keskusjärjestelmän lisätarvike