ENSTO - Väestösuojakiinnikepari - SK11 VSS-kiinnikepari

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kannatinvarsi
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 100 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Asennustarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418584166823
Sähkönumero
4265376
Toimittajan tuotenumero
SK11
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kannatinvarsi
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
100 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
10 mm
Alppilux-asennustarvikkeilla valaisimien asennus onnistuu vaivattomasti. Vakio-osien lisäksi toimitamme projekteihin myös erilaisia, asennusta nopeuttavia ja helpottavia erikoisratkaisuja, kuten erilaiset Monix Ramppi päätykannakkeet, kosketinkiskokiinnikkeet, jne.


