ENSTO - Vaijeriripustin Aava - RVLX05 VAIJERIR.PARI 1.5M AAVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Pituus - 180 mm
Leveys - 100 mm
Korkeus - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438389012378
Sähkönumero
4260596
Toimittajan tuotenumero
RVLX05
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Pituus:
180 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
8 mm
Aava on luotettava ja tehokas toimistovalaisin. Aava tuplaa valon ja onparhaimmillaan luokka- ja toimistohuoneissa sekä työpisteissä.
Aava on luotettava ja tehokas toimistovalaisin. Aava tuplaa valon ja on parhaimmillaan luokka- ja toimistohuoneissa sekä työpisteissä.
Aava on luotettava ja tehokas toimistovalaisin. Aava tuplaa valon ja on parhaimmillaan luokka- ja toimistohuoneissa sekä työpisteissä.