ENSTO - Vaijeriripustin Diana - RVDL3X12 RIPUSTUSSARJA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 140 mm
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042606636
Sähkönumero
4260663
Toimittajan tuotenumero
RVDL3X12
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
140 mm
Leveys:
95 mm
Korkeus:
30 mm
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen jaliiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaaviimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.