ENSTO - Vaijeriripustin Diana - RVDL6X6 RIPUSTUSSARJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 140 mm
Leveys - 95 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042606643
Sähkönumero
4260664
Toimittajan tuotenumero
RVDL6X6
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
140 mm
Leveys:
95 mm
Korkeus:
30 mm
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen jaliiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaaviimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.
Diana Flat LED on ohutlinjainen moduulivalaisinsarja toimistojen ja liiketilojen yleisvalaistukseen. Tasaisesti valottuva opaalilevy antaa viimeistellyn ulkonäön vaativissakin kohteissa.


