ENSTO - Vaijeriripustinpari Aino - RVLX04 VAIJERIR.PARI 1.5M Ø31


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 180 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410042603789
Sähkönumero
4260378
Toimittajan tuotenumero
RVLX04
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
180 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
35 mm
Aino on elegantin tyylikäs, tilaa jäsentävä julkisten tilojen LED- jaT5-pinta- / ripustusvalaisin. Sopivia käyttökohteita ovat toimistot,käytävät ja sisääntuloaulat.
Aino on elegantin tyylikäs, tilaa jäsentävä julkisten tilojen LED- ja T5-pinta- / ripustusvalaisin. Sopivia käyttökohteita ovat toimistot, käytävät ja sisääntuloaulat.
Aino on elegantin tyylikäs, tilaa jäsentävä julkisten tilojen LED- ja T5-pinta- / ripustusvalaisin. Sopivia käyttökohteita ovat toimistot, käytävät ja sisääntuloaulat.