ENSTO - Vaijeriripustinpari - RVLX02 vaijerir.pari 1.5m Ø31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennussarja
Materiaali - teräs
Väri - muu
Pituus - 180 mm
Leveys - 100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Asennustarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410042660614
Sähkönumero
4266061
Toimittajan tuotenumero
RVLX02
Tukkuerä
10
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
asennussarja
Materiaali:
teräs
Väri:
muu
Pituus:
180 mm
Leveys:
100 mm
Korkeus:
35 mm
Enston asennustarvikkeilla valaisimien asennus onnistuu vaivattomasti. Vakio-osien lisäksi toimitamme projekteihin myös erilaisia, asennusta nopeuttavia ja helpottavia erikoisratkaisuja, kuten erilaiset Monix Ramppi päätykannakkeet, kosketinkiskokiinnikkeet, jne.


