ENSTO - Valaisinlasi AVH15 varten - AVV15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - muu
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677611797
Sähkönumero
4117918
Toimittajan tuotenumero
AVV15
Tukkuerä
1
Väri:
muu
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
187 mm
Leveys:
96 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
65 mm
AVH15
Valaisimet on suunniteltu erityisesti saunoihin. Valaisin AVH15 soveltuu myös muualle, missä tarvitaan kestävää perusvalaisinta. Valaisimen runko on lämmönkestävää kestomuovia, kupu lasia. Asennus seinälle, vähintään 100 mm etäisyydelle katosta- Ei kattoon! Saatavissa mäntyritilällä varustetut mallit: seinämalli AVH15.1 sekä kulmamalli AVH15.2.



