ENSTO - Väliseinä - NDI60 Väliseinä


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jakokorkeus - 60 mm
Malli / Tyyppi - L-profiili
Pituus - 3000 mm
Kiinnitystapa - ruuviton
Kiinnitysreiät - ei
Pakkaus ja ehdot
3 metri
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SYSTEMAL Presto
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438269328704
Sähkönumero
1441595
Toimittajan tuotenumero
SYS-NDI60
Tukkuerä
3
Jakokorkeus:
60 mm
Malli / Tyyppi:
L-profiili
Pituus:
3000 mm
Kiinnitystapa:
ruuviton
Kiinnitysreiät:
ei
Materiaali:
alumiini
Soveltuu lankahyllylle:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Soveltuu johtokanavaan:
ei
Soveltuu tikashyllylle:
kyllä
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Ruostumaton teräs, peitattu:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Väri:
alumiini
RAL-numero:
0
Käyttölämpötila:
-40...120 °C