ENSTO - Valokuiturasia - EHL125.02P

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC Duplex
Vedonpoistin - kyllä
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Kanava-asennus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Pikku-Waltteri
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677658297
Sähkönumero
3301643
Toimittajan tuotenumero
EHL125.02P
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SC Duplex
Vedonpoistin:
kyllä
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kanava-asennus:
ei
Lattialaatikko-/lattian alainen asennus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
9016
Tilaa merkinnälle:
kyllä
Liitäntäsuunta:
suora
Pölysuoja:
ei ole
Laitteen leveys:
125 mm
Laitteen syvyys:
22 mm
Laitteen korkeus:
90 mm
Tilaa säästävä valokuiturasia pystyasennukseen. Kaksi adapteripaikkaa SC-Duplex tai LC-Quattro-liittimille. Helppo irroittaa ja kiinnittää IT-osaan kahdella ruuvilla. Kuitukaapelin voi hitsata omalla työpöydällään. Kuitukaapelin voi kiinnittää nippusiteillä kuiturasian sivulle. Soveltuu Waltteri ja Pikku-Watteri-keskuksiin.


