ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - 240-10 1-10V UK val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Nimellisvirta - 6 A
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677336492
Sähkönumero
2621030
Toimittajan tuotenumero
240-10-LS1940WWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Nimellisvirta:
6 A
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
50 mA
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Valaistustason muisti:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Laitteen leveys:
70 mm
Väri:
valkoinen
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Laitteen korkeus:
70 mm
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Laitteen syvyys:
52 mm
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Uppoasennettava kiertonuppisäädin sisältää kojeen ja nupillisen keskiön. Kotelointiluokka IP21 asennettuna tasaiselle ja sileälle pinnalle.


