ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Kiertonuppisäädin 3-420W/VA MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - väännin/painike
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100509446
Sähkönumero
2621261
Toimittajan tuotenumero
1731DD-LS1740SWFI
Tukkuerä
1
Käyttötapa:
väännin/painike
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
musta
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Laitteen leveys:
70 mm
Laitteen korkeus:
70 mm
Laitteen syvyys:
25 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Taajuus:
50...60 Hz
Kiertonuppisäädin mustalla keskiölevyllä ja nupilla. Tarkoitettu valaisimien kytkemiseen ja himmentämiseen. Tuotteen ominaisuudet: Upotussyvyys 24 mm. Tunnistaa automaattisesti valaisinkuorman ja määrittää kuorman mukaisen säätötavan. Toimii joko etureuna- tai takareunavaihesäätöperiaatteella. Myös manuaalinen säätötavan valinta on mahdollinen. Toimii ilman N-johdinta 230 V LEDeillä ja kompaktiloisteputkilampuilla. Muilla lampputyypeillä oltava 50 W minimikuorma, jotta voidaan käyttää ilman N-johdinta. Pehmeä käynnistys. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon. Kirkkaustaso päälle kytkettäessä on tallennettavissa. Minimi kirkkaustaso on tallennettavissa. Elektroninen oikosulkusuojaus pysyvällä poiskytkennällä viimeistään 7 sek jälkeen. Elektroninen ylilämpötilasuojaus. Kuorman lisäys mahdollista erillisellä virtalähteellä. Sallitut kuormat (25C): Himmennettävä LEDit (230 V) 3...100 W, takareunasäätöasetuksella (trailing edge) maks. 400 W, Hehkulamput 20...420 W, Halogeenilamput (230 V) 20...420 W, Elektroniset muuntajat 20...420 W, Elektroniset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 W, takareunasäätöasetuksella maks. 200 W, Induktiiviset muuntajat 20...420 VA, Induktiiviset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 VA, Himmennettävät loisteputkilamput tyypillisesti 3...100 W. Säädin on rinnakkaisohjattavissa sivuohjaimella tai painonapilla. Ruuviliittimet. Syöttökaapelin maksimipituus 100 m. Stand-by kulutus n. 0,35 W, Häviöt n. 4 W. Ympäristön lämpötila -5 ... +45C.