ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Painikesäädin3-100W,420VA val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - painonappi
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100348717
Sähkönumero
2621171
Toimittajan tuotenumero
1711DE-LS1700WWFI
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
painonappi
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Väri:
valkoinen
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
kynsi-/ruuvikiinnitys
Materiaali:
muu
Kokoonpano:
peruselementti
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Taajuus:
50...60 Hz
Painikeyleissäädin 1711DE ja standardi painike LS1700SW, valkoinen. Tarkoitettu valaisimien kytkemiseen ja himmentämiseen. Säädin on rinnakkaisohjattavissa sivuohjaimella: Tuotekoodi: 1720NE... (Sivuohjainkoje, 2-johdin) ja 1723NE... (Sivuohjainkoje, 3-johdin, max. 5 kpl). Tuotteen ominaisuudet: Tunnistaa automaattisesti valaisinkuorman ja määrittää kuorman mukaisen säätötavan. Toimii joko etureuna- tai takareunavaihesäätöperiaatteella. Myös manuaalinen säätötavan valinta mahdollinen. Toimii myös ilman N-johdinta. Pehmeä käynnistys. Päälle kytkentä viimeisimpään kirkkaustasoon tai tallennettuun kirkkaustasoon. Kirkkaustaso päälle kytkettäessä tallennettavissa. Minimi kirkkaustaso tallennettavissa. Elektroninen oikosulkusuojaus pysyvällä poiskytkennällä viimeistään 7 sek jälkeen. Elektroninen ylilämpösuojaus. Kuorman lisäys mahdollista erillisellä virtalähteellä. Sallitut kuormat (25C): Himmennettävät 230 V LEDit 3-100 W, Hehkulamput 20...420 W, Halogeenilamput (230 V) 20...420 W, Elektroniset muuntajat 20...420 W, Elektroniset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 W, Induktiiviset muuntajat 20...420 VA, Induktiiviset muuntajat pienjännite-LED:lle tyypillisesti 20...100 VA, Himmennettävät loisteputkilamput tyypillisesti 3 - 100 W.


