ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Power DALI-potentiom. TW MUS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännite - 230 V
Käyttötapa - väännin/painike
Taajuus - 50...60 Hz
Ohjausvirta - 250 mA
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100509507
Sähkönumero
2621267
Toimittajan tuotenumero
1741DSTE-LS1740SWFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännite:
230 V
Käyttötapa:
väännin/painike
Taajuus:
50...60 Hz
Ohjausvirta:
250 mA
Himmennys DALI:
kyllä
Laitteen leveys:
70 mm
Väri:
musta
Laitteen korkeus:
70 mm
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Power Dali-potentiometri värisävyn säädöllä, musta
DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen. Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Syöttää väylään virran maks. 28 DALI-laitteelle.
DALI-2 yhteensopiva kiertonuppisäädin DALI-valaisimien himmentämiseen. Värilämpötilan säätö 2000-10000 K. Syöttää väylään virran maks. 28 DALI-laitteelle.