ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Säädinkoje mini 3-50W,20-210VA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttötapa - muu
Kuorman tyyppi - yleiskäyttöinen
Asennustapa - uppoasennus
Nimellisjännitealue - 230...230 V
Halogeeniton - ei
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100349394
Sähkönumero
2621176
Toimittajan tuotenumero
1724DMFI
Tukkuerä
10
Käyttötapa:
muu
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Asennustapa:
uppoasennus
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Himmennys laskevan reunan ohjaus:
kyllä
Himmennys nousevan reunan ohjaus:
kyllä
Materiaali:
muu
Johtimen poikkipinta-ala:
0.75...4 mm²
Laitteen syvyys:
19.5 mm
Kokoonpano:
peruselementti
Sovellusohjaus (Bluetooth):
ei
Kruunuvalonsäädin:
ei
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Valaistustason muisti:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Materiaalin laatu:
muu
Taajuus:
50...60 Hz
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Koje- tai jakorasiaan tai kattokuppiin asennettava minisäädin. Ohjataan painikkeella tai sivuohjaimella. Säätimen mitat: halkaisija 48 mm, syvyys 19,5 mm. Tuotteen ominaisuudet: tunnistaa automaattisesti valaisinkuorman ja määrittää kuorman mukaisen säätötavan. Toimii joko etureuna- tai takareunavaihesäätöperiaatteella. Myös manuaalinen säätötavan valinta on mahdollinen. Säädin toimii myös ilman N-johdinta (rajoitetusti).