ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Sivuohjain säätimelle MUS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alayksikkö
Asennustapa - uppoasennus
Väri - musta
Kokoonpano - peruselementti
Ala-aseman sisääntulo - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100509460
Sähkönumero
2621263
Toimittajan tuotenumero
1733DNE-LS1740SWFI
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
alayksikkö
Asennustapa:
uppoasennus
Väri:
musta
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Käytettävissä painikkeen kanssa:
ei
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
ei
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Pintamateriaali:
kiiltävä
RAL-numero (vastaava):
9005
Läpinäkyvä:
ei
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sivuohjain kiertonuppisäätimille (tuotenumerot 1731DD-LS1740WWFI ja 1731DD-LS1740SWFI). Mustalla keskiölevyllä ja kiertonupilla. Ruuviliittimet. Maksimi kaapelipituus 100 m. Stand-by kulutus n. 0,3 W. Ympäristön lämpötila -5...+45C.




