ENSTO - Valonsäädin Ensto Intro - Sivuohjainkoje säätimelle,2-j


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - alayksikkö
Asennustapa - uppoasennus
Kokoonpano - peruselementti
Ala-aseman sisääntulo - kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438100349318
Sähkönumero
2621174
Toimittajan tuotenumero
1720NEFI
Tukkuerä
10
Malli / Tyyppi:
alayksikkö
Asennustapa:
uppoasennus
Kokoonpano:
peruselementti
Ala-aseman sisääntulo:
kyllä
Käytettävissä painikkeen kanssa:
kyllä
Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:
ei
Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:
ei
Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:
kyllä
Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:
ei
Materiaali:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Nimellisjännite:
230 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sivuohjainkoje painikesäätimille ja liiketunnistimille, 2-johtiminen. Sopiva keskiölevy esim. LS1700WWFI ja LS1700SWFI.