ENSTO - Valonsäädin Intro - UDS4REGHE 500VA RCL T DIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä - 4
Väyläjärjestelmä KNX - ei
Muut väyläjärjestelmät - ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 8
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Ensto Intro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6418677341151
Sähkönumero
2818336
Toimittajan tuotenumero
UDS4REGHEFI
Tukkuerä
1
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Lähtöjen lukumäärä:
4
Väyläjärjestelmä KNX:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
8
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Kuorman tyyppi:
yleiskäyttöinen
Jännite:
230...240 V
Malli / Tyyppi:
ohjausyksikkö
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Paikallis-/käsiohjattu:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Lähtöteho:
20...150 W
Enimmäisohjausvirta:
80 mA
Rinnankytkentämahdollisuus:
kyllä
Taajuus:
50...60 Hz
DIN-kiskoon asennettavaa säädinyksikköä ohjataan Intro ja Jung pienjännitepainikkeilla: F40-sarja:1-os. 4212TSM... (esim. snro 2113550, 2113553) 2-os. 4224TSM... (esim. snro 2113554, 2113557) 3-os. 4236TSM...(esim. snro 2113558, 2113559) 4-os. 4248TSM... (esim. snro 2113560, 2113561) F50-sarja:2-os. koje LS5224TSMFI (2818424) + valkoinen vipusarja LS502TSAWWFI (2818396)4-os. koje LS5248TSMFI ( 2818448) + valkoinen vipusarja LS504TSAWWFI (2818413)4-toimisella painikkeella 532-4EU-LS995WWFI (snro 2113594 tai 2113597) Jung-Bus-painikemoduulilla 4008TSMFI (2818415). 4 lähtöä painikkeiden status-merkkivaloja varten. Sekakuormat mahdollisia (ei kapasitiivista ja induktiivista kuormaa). Leveys 8 DIN-moduulia. Kts. lisää ominaisuuksia asennus- ja käyttöohjeesta.


