ENSTO - Valurasia - 370x370mm 120mm C1 KZnOl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 120 mm
Pituus - 370 mm
Lattian kunnossapito - kuiva
Asennusaukko - neliö
Leveys - 370 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269319399
Sähkönumero
1414702
Toimittajan tuotenumero
TFB-ELWV373712
Tukkuerä
1
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
120 mm
Pituus:
370 mm
Lattian kunnossapito:
kuiva
Asennusaukko:
neliö
Leveys:
370 mm
Pohjakanava:
ei
Sivuseinän/pohjan materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
teräs
Soveltuu lattiarasian TFB-ELWO25256 asennukseen.
Valurasiassa on aukkoaihiot 2x Ø25 mm, 5x Ø32 mm ja 2x Ø50 mm jokaisella sivulla. Yhteen sivuun on mahdollista aukaista 45x150 mm aukko.
Valurasiassa on aukkoaihiot 2x Ø25 mm, 5x Ø32 mm ja 2x Ø50 mm jokaisella sivulla. Yhteen sivuun on mahdollista aukaista 45x150 mm aukko.



