ENSTO - Valurasia - 590x370mm 120mm C1 KZnOl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 0 mm
Säätövara - 0...0 mm
Pituus - 590 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 0
Asennusaukko - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438269319405
Sähkönumero
1414703
Toimittajan tuotenumero
TFB-ELWV593712
Tukkuerä
1
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
0 mm
Säätövara:
0...0 mm
Pituus:
590 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
0
Asennusaukko:
suorakulmainen
Leveys:
370 mm
Sivuseinän/pohjan materiaali:
teräs
Pintamateriaali:
teräs
ELWV 590x370 Valurasia
Rasitusluokka C1 C2.



