ENSTO - Varakupu AVR1 varten - AVV1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6418677611711
Sähkönumero
4117910
Toimittajan tuotenumero
AVV1
Tukkuerä
7
Väri:
valkoinen
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Materiaali:
muovi
Pituus:
260 mm
Leveys:
260 mm
Halkaisija:
260 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
61 mm
AVR1
AVR1 on monipuolinen,polykarbonaatista valmistettu iskun- ja säänkestävä valaisin sekä ulko- että sisäkäyttöön. Monet energiaa säästävät valonlähdevaihtoehdot, erilaiset lisätarvikkeet sekä monet PIR tunnistinvalaisinvaihtoehdot tekevät valaisimesta monikäyttöisen niin yksityisissä että julkisissakin kohteissa. Valonlähteet värisävy 830 sisältyvät valaisintoimitukseen.



